キーボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89557737 品番 OK-15N
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

携帯、壁掛け兼用型で、手提げ用ハンドル付です。
付属のキーホルダーは全面が開くので名札の挿入・取り替えが簡単です。
キーハンガーは色分けされた番号入りのシート付で、わかりやすく分類が可能です。

ホルダー数15 用途鍵の集約管理。 仕様鍵付タイプ(キーボックス本体) トラスコ品番859-8225 セット内容鍵2個、キーホルダー15個、名札15枚、記入シート3枚 材質本体:スチール 質量(kg)1.52 高さ(mm)415 奥行(mm)60 間口(mm)205 2018年トラスコ掲載ページ10 0231
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする