ダイケン
ダイケンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイケンの キーボックス・名札掛け
ダイケンの キーボックス
キーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89557746
品番
OK-20N
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
携帯、壁掛け兼用型で、手提げ用ハンドル付です。
付属のキーホルダーは全面が開くので名札の挿入・取り替えが簡単です。
キーハンガーは色分けされた番号入りのシート付で、わかりやすく分類が可能です。
ホルダー数
20
用途
鍵の集約管理。
仕様
鍵付タイプ(キーボックス本体)
トラスコ品番
859-8226
セット内容
鍵2個、キーホルダー20個、名札20枚、記入シート4枚
材質
本体:スチール
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
315
奥行(mm)
60
間口(mm)
355
2018年トラスコ掲載ページ
10 0231
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません