曜日別特売
FZ200107020 スライダーボード船底 DAISAN 89558035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライダーボード船底

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)1070
内容量1枚注文コード89558035品番FZ200107020
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。

用途台車替わりに段差がある場所に使用します。材質POMトラスコ品番856-0414長さ(mm)1070高さ(mm)200質量(g)6202018年トラスコ掲載ページ8 1304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする