ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 背抜き手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ニトリルゴム 背抜き手袋
パワフルフィットストロングストレッチライナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89558577
品番
9377
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
用途
油・薬品作業、機械作業、園芸・農作業、運送作業。
日曜大工。
その他一般作業。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
色
ブラック
入数(双)
1
トラスコ品番
836-5466
材質
表/ニトリルゴム、裏/ナイロン45%・ポリエステル45%・ポリウレタン10%
厚さ(mm)
1
質量(g)
47
機能
柔軟性・伸縮性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
2018年トラスコ掲載ページ
6 0540