ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 背抜き手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ニトリルゴム 背抜き手袋
パワフルフィットストロングストレッチライナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89558586
品番
9378
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
用途
油・薬品作業、機械作業、園芸・農作業、運送作業。
日曜大工。
その他一般作業。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
19.6
色
ブラック
入数(双)
1
トラスコ品番
836-5467
材質
表/ニトリルゴム、裏/ナイロン45%・ポリエステル45%・ポリウレタン10%
厚さ(mm)
1
質量(g)
55
機能
柔軟性・伸縮性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
2018年トラスコ掲載ページ
6 0540