※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テザック
テザックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
テザックの 荷締機
テザックの 荷締機本体
ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式エンドレスフックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89560083
品番
C03K000-KB030A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレスフックタイプ
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.4
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
3
ベルト長さ(m)
3
使用荷重(kg)
150
破断荷重(kg)
-
用途
軽負荷の荷締め作業。
トラスコ品番
819-9178
材質
ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチール
質量(kg)
0.21
色
ブルー
最大使用荷重(t)
0.15
破断強度(kN)
6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1437