NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
丸
粒度
200
刃幅(mm)
3.4
注文コード
89561885
品番
57139
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度・刃幅
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
形状
丸
粒度
200
刃幅(mm)
3.4
刃長(mm)
60.0
全長(mm)
180
トラスコ品番
833-8142
軸径(Φmm)
3.4
質量(g)
17
刃厚(mm)
3.4
2018年トラスコ掲載ページ
5 1271