ダイヤモンドヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状 粒度200 刃幅(mm)2.5 注文コード89561937 品番57152
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は形状・粒度・刃幅など38種類から選べます 他の種類を見る

精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。

形状 粒度200 刃幅(mm)2.5 刃長(mm)50.0 全長(mm)140 トラスコ品番833-8147 軸径(Φmm)3.0 質量(g)13 刃厚(mm)2.5 2018年トラスコ掲載ページ5 1271

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする