NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
楕円
粒度
200
刃幅(mm)
5.0
注文コード
89561973
品番
57161
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度・刃幅
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
形状
楕円
粒度
200
刃幅(mm)
5.0
刃長(mm)
50.0
全長(mm)
140
トラスコ品番
833-8151
軸径(Φmm)
3.0
質量(g)
13
刃厚(mm)
2.0
2018年トラスコ掲載ページ
5 1271