NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
平
粒度
150
刃幅(mm)
4.2
注文コード
89562043
品番
62311
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度・刃幅
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
形状
平
粒度
150
刃幅(mm)
4.2
刃長(mm)
45
全長(mm)
90
トラスコ品番
833-8222
質量(g)
8
刃厚(mm)
1.7
2018年トラスコ掲載ページ
5 0256