NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
フラット
粒度
400
刃幅(mm)
8.0
注文コード
89562113
品番
62357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
形状・粒度・刃幅
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
形状
フラット
粒度
400
刃幅(mm)
8.0
刃長(mm)
60
全長(mm)
90
トラスコ品番
833-8229
質量(g)
9
刃厚(mm)
0.5〜1.0
2018年トラスコ掲載ページ
5 0256