NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
フラット
粒度
200
刃幅(mm)
6.0
注文コード
89562138
品番
62362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
形状・粒度・刃幅
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
形状
フラット
粒度
200
刃幅(mm)
6.0
刃長(mm)
40
全長(mm)
70
トラスコ品番
833-8231
質量(g)
6
刃厚(mm)
0.6〜1.2
2018年トラスコ掲載ページ
5 0256