NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンドヤスリ
電着ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
平テーパー
粒度
200
刃幅(mm)
3.0
注文コード
89562156
品番
62801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
形状・粒度・刃幅
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。
精密仕上げ用として最適な形状です。
形状
平テーパー
粒度
200
刃長(mm)
15
全長(mm)
56
刃幅(mm)
3.0
トラスコ品番
833-8238
質量(g)
4
刃厚(mm)
0.5
2018年トラスコ掲載ページ
5 0256