NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンドヤスリ
電着ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89562183
品番
62821
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。
精密仕上げ用として最適な形状です。
形状
平(片面電着)
粒度
150
刃長(mm)
15
全長(mm)
50
刃幅(mm)
3.0
トラスコ品番
833-8241
質量(g)
4
刃厚(mm)
1.0
2018年トラスコ掲載ページ
5 0256