電着ダイヤモンドヤスリ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 形状半丸 粒度400 刃幅(mm)3.0 注文コード89562332 品番62867
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は形状・粒度・刃幅など33種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。
精密仕上げ用として最適な形状です。

形状半丸 粒度400 刃長(mm)15 全長(mm)50 刃幅(mm)3.0 トラスコ品番833-8256 質量(g)4 刃厚(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ5 0256

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする