NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の スパイラル型ブラシ
インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89563224
品番
51597
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
16
粒度
#120
トラスコ品番
831-4933
全長(mm)
100
質量(g)
29
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
砥粒種類
GC
毛材
GC砥粒入りナイロン
ブラシ長(mm)
45
線径(mm)
0.55
2018年トラスコ掲載ページ
5 1405
注意
※全長が長い為、必ず最高使用回転速度以下で使用してください