インサイドブラシ(砥粒入りナイロン)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89563233 品番 51598
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。

軸径(Φmm)6 外径(mm)19 粒度#120 トラスコ品番831-4934 全長(mm)100 質量(g)29 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 砥粒種類GC 毛材GC砥粒入りナイロン ブラシ長(mm)45 線径(mm)0.55 2018年トラスコ掲載ページ5 1405
注意
※全長が長い為、必ず最高使用回転速度以下で使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする