NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
インサイド毛ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89563267
品番
51603
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
10
トラスコ品番
831-4937
全長(mm)
100
質量(g)
11
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
毛材
豚毛
ブラシ長(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1405