NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の スパイラル型ブラシ
インサイドブラシ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89563285
品番
51614
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
9
トラスコ品番
831-4939
全長(mm)
100
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
毛材
ステンレス(SUS304)
ブラシ長(mm)
45
線径(mm)
0.10
2018年トラスコ掲載ページ
5 1405