コンクリート用 ソフトコーンM サンセルフ 89563302 コンクリート用 ソフトコーンM サンセルフ 89563302 コンクリート用 ソフトコーンM サンセルフ 89563302 コンクリート用 ソフトコーンM サンセルフ 89563302

ソフトコーンM

(15件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(mm)760 注文コード89563302 品番コンクリート用
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は高さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。

赤×白(3M製高輝度反射シール) 高さ(mm)760 用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE
注意
※アスファルト用の商品には専用接着剤(別売り)が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
スロープのコーナーに設置
建設業・工事業

施工しやすくて良かったが、接着剤の値段が少し高いと思う。

対象商品:
89563302
2023-10-14
用途:
歩道上の立木(けやき)の保護
建設業・工事業

インターロッキングブロック上に設置ベースがが柔軟なため路面の不陸に馴染んで設置することができた。

対象商品:
89563293
2023-01-27
用途:
駐車場の駐禁スペースに設置

適度な高さで、使い勝手が良いです。また注文します。

対象商品:
89563354
2021-09-21
用途:
資材運搬時リフトの作業注意喚起のひとつとして
建設業・工事業

資材運搬時のリフトの作業注意喚起のひとつとして隣地境界ギリギリのアスファルトに取付ました。高さも1,000_あり見やすく取付も簡単でパフォーマンスはいいと思います。

対象商品:
89563311
2020-04-06
用途:
車両侵入防止

軽量、安価で取り扱いも容易でした。
ポール部分と台座部分の結合がもう少し合わせやすいとより良い

対象商品:
89563302
2020-05-22
用途:
お店への入り口に立てています
有限会社中下商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前購入したものよりしっかりしており、安心しています、、、

対象商品:
89563311
2018-08-07
用途:
自動車の誘導
合同会社KAIHATSU 様 (卸売・小売業)

ホームセンターを数店回ったのですが自立コーンにめぐり逢いませんでした。ネットで検索するとモノタローさんに有ったので即購入設置しました、その後コーンへのあたり傷等なく頑張ってくれています。
するとすぐにカタログが届きました、品数にびっくりしていますありがとうございます。

2人が参考にしています
対象商品:
89563354
2018-07-12
用途:
駐車場の出入り口、縁石に乗り上げる車がいるので、予防策
大丸建設株式会社 様

高さが1mと高いので、視認性が良く、お客様にも好評

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする