インサイドブラシ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89563303 品番 51617
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。

軸径(Φmm)6 外径(mm)16 トラスコ品番831-4941 全長(mm)100 質量(g)30 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス(SUS304) ブラシ長(mm)45 線径(mm)0.15 2018年トラスコ掲載ページ5 1405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする