NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の スパイラル型ブラシ
インサイドブラシ ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89563337
品番
51638
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
10
線径(mm)
0.15
トラスコ品番
831-4944
全長(mm)
100
質量(g)
11
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
毛材
ステンレス(SUS304)
ブラシ長(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1405