NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ジルコニアディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89563477
品番
64272
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アルミ、ステンレス、銅合金、真鍮など目づまりが発生しやすい金属加工に最適です。
粒度
80
外径(mm)
31
トラスコ品番
833-8318
質量(g)
78
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
穴径(mm)
11
2018年トラスコ掲載ページ
5 1121