NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89563495
品番
11263
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
電着ボンドは研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いため研削力に優れています。
粒度
130
刃径(mm)
1.8
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
刃長(mm)
10
トラスコ品番
475-8951
形状
円筒先丸
質量(g)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
砥粒
ダイヤモンド
2018年トラスコ掲載ページ
5 1203