NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
静電防止ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
89563574
品番
50746
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
8.0
トラスコ品番
831-4876
幅(mm)
12.0
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
58
毛材
静電防止材入ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
5 1403