NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
砥粒入 ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
89563696
品番
50787
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
粒度
320
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
20
トラスコ品番
831-4888
幅(mm)
10.0
質量(g)
49
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
49
毛材
GC研磨砥粒入ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
5 1403