NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
砥粒入 ナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
粒度
320
注文コード
89563732
品番
50797
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,550
この商品は
粒度
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
粒度
320
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
5.0
トラスコ品番
831-4892
幅(mm)
8.0
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
52
毛材
GC研磨砥粒入ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
5 1403