NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ダイヤ入りナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89563766
品番
51011
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
粒度
180
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
23
トラスコ品番
831-4895
幅(mm)
1.5
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
毛材
ダイヤモンド砥粒入ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
5 1403