UVワイドバイザー

(81件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89563826 品番PF-682
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
スクリーン330×145mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×173×39 材質AS樹脂、ポリカーボネート 質量(g)220 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れサイズ(mm)25×10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
kuruma
株式会社ハーベストジャパン 様 (製造業)

朝の通勤時、低い太陽の日差しが目に入り運転しづらいので購入しました。
薄いグレーのサンバイザーはちょうどサングラスをかけたのと同じような効果があります。
目の前に引き下げるだけなので、サングラスよりも解放感があります。
たいへん便利に使っております。

2026-01-18
用途:
普段のドライブに
藤内電気 様 (建設業・工事業)

日差しが眩しい時や、夜間の信号待ちで対向車のライトが眩しい時に使ってます。コスパ良し!

2026-02-12
用途:
反射バイザー
株式会社グットキャリーミエ 様 (運輸・通信業)

何度か、開け閉めしていると、根本から折れてしまう。値段も手ごろだから仕方ないかもしれないが、耐久性がない。

1人が参考にしています
2025-07-31
用途:
運転中のサングラス効果
運輸・通信業

この値段ならお買い得と思います。軽いので遮光プレートが落ちてきません。遮光プレートが横に動くのも良いです。耐久性は無さそうなので、格安な分、2シーズン使えればOKと思います。

対象商品:
89563826
2025-08-23
用途:
車の運転時、眩しさの軽減!
建設業・工事業

設置しやすがったです!眩しさの軽減ですが、ないよりは良いです。

対象商品:
89563826
2024-06-27
用途:
配達用
大鹿結納人形店 様 (卸売・小売業)

これから日差しが強くなってきますので、探していました

対象商品:
89563826
2024-02-22
用途:
コンパクトカーで使用。
サービス業

助手席側に以前買ったものを使用。少し色の濃いタイプで、遮光度は高いもので固定はベルクロで固定され満ていますが、ネジを定期的に締め直す必要がありました。今回の製品は、色は薄めで瀬戸内地方のギラつく朝日には若干遮光性は劣りますが、急な遮光には素早く対処できいいです。色が薄いので夜間の対向車の眩惑にも使用できます。固定方法はとてもよく三段階程度の軽いロックがかかります。価格も以前使用していたものより半額以下で買ってよかったと思います。ただ、ギラつく太陽にはサングラスを併用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89563826
2023-12-23
用途:
通勤時に使用
サービス業

朝の通勤時間の太陽が車の正面に来るために運転のバイザーでは眩しい時があり、この商品を購入しました。安いので大丈夫か最初は心配もありましたが、私には十分満足で価格以上の品物でした。眩しい時だけ使うのでこの商品で大丈夫と思われます。取り扱いもしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする