NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ダイヤ入りナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89563854
品番
51028
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
粒度
600
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
25
トラスコ品番
831-4904
幅(mm)
5.0
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
46
毛材
ダイヤモンド砥粒入ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
5 1403