NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ダイヤ入りナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
13
粒度
180
注文コード
89563863
品番
51031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
軸径・外径・粒度
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
粒度
180
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
13
トラスコ品番
831-4905
幅(mm)
8.0
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
53
毛材
ダイヤモンド砥粒入ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
5 1403