NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ダイヤ入りナイロンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89563967
品番
51043
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
粒度
400
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
5.0
トラスコ品番
831-4915
幅(mm)
8.0
質量(g)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
52
毛材
ダイヤモンド砥粒入ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
5 1403