ろ過蛇口 クリペットF

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89563975 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260

特殊フィルターで浮遊物をろ過。
焼結フィルターが、細かいゴミ・鉄サビを除去します。
水はねを防止し、水音を静かにします。
差し込むだけで簡単に取り付けられます。

適合自在水栓(15〜19mm) 材質ジョイント:塩化ビニル樹脂、フィルター:メタクリル樹脂 レッド 使用可能温度範囲80℃以下 最高使用温度(℃)80 アズワン品番64-8458-58

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89563975
2018-07-14
用途:
実験室の水道のろ過
製造業

赤さびが出るようになったので、設置しました。
差し込み口がゴムなので、ある程度のサイズの自由度はあると思います。
水の勢いが抑えられて、シンクからの水はねが無くなりました。

2017-03-24
用途:
厨房の蛇口

赤・青・白の3色があるはずです、せめて水・湯の使い分けに2色欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
89563975
2014-10-24
用途:
手洗い場の水のろ過

他の色も扱ってほしい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする