50452 真鍮 ワイヤーブラシ NSK(ナカニシ) 89564283

50452 真鍮 ワイヤーブラシ NSK(ナカニシ) 89564283 50452 真鍮 ワイヤーブラシ NSK(ナカニシ) 89564283

真鍮 ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)15 注文コード89564283 品番50452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は軸径・外径・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。

軸径(Φmm)2.34 外径(mm)15 トラスコ品番831-4852 幅(mm)1.5 質量(g)49 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)43 毛材真鍮 2018年トラスコ掲載ページ5 1402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする