NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ブラシ
NSK(ナカニシ)の ホイールブラシ・平型ブラシ
真鍮 ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
23
注文コード
89564308
品番
50454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
軸径・外径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
23
トラスコ品番
831-4854
幅(mm)
1.5
質量(g)
64
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
43
毛材
真鍮
2018年トラスコ掲載ページ
5 1402