NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ワイヤーブラシ特厚真鍮
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
89564326
品番
50467
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
トラスコ品番
831-4859
軸径(Φmm)
3.00
幅(mm)
7.0
質量(g)
70
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
47
毛材
真鍮
適合材
金属
外径(mm)
25
2018年トラスコ掲載ページ
5 1402