NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
逆回転用超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89564423
品番
24724
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
逆回転(左回転)用カッターです。
重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取りなど、幅広い加工に使用できます。
左右回転可能なグラインダを使用して、自由な方向から加工ができます。
軸径(Φmm)
3
形状
砲弾(シングルカット)
刃長(mm)
13.0
トラスコ品番
828-3971
全長(mm)
50
用途
面取り、バリ取り等の仕上げ研磨に。
質量(g)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
刃径(mm)
6.3
2018年トラスコ掲載ページ
5 1178