NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付ゴム砥石ディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
89564493
品番
64412
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。
粒度
120
軸径(Φmm)
3
タイプ
仕上げ研磨用
外径(mm)
30
トラスコ品番
833-8335
質量(g)
47
砥粒
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
36
2018年トラスコ掲載ページ
5 1124