NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付ゴム砥石ディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
89564527
品番
64423
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。
粒度
180
軸径(Φmm)
3
タイプ
仕上げ研磨用
外径(mm)
30
トラスコ品番
833-8338
質量(g)
44
砥粒
GC
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
36
2018年トラスコ掲載ページ
5 1124