NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
毛ブラシ ハード 豚毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
注文コード
89564588
品番
50103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
軸径・外径・最高使用回転数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
20
仕様
ハード豚毛
トラスコ品番
831-4806
幅(mm)
1
質量(g)
27
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
45
毛材
豚
2018年トラスコ掲載ページ
5 1404