NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
毛ブラシ ハード 豚毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
注文コード
89564633
品番
50115
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径・外径・最高使用回転数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
25
仕様
ハード豚毛
トラスコ品番
831-4811
幅(mm)
1
質量(g)
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
毛材
豚
2018年トラスコ掲載ページ
5 1404