NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
毛ブラシ ミディアム馬毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
89564755
品番
50153
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
20
トラスコ品番
831-4823
幅(mm)
1
質量(g)
38
仕様
ミディアム馬毛
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
45
毛材
馬
2018年トラスコ掲載ページ
5 1404