NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
毛ブラシ ソフト 山羊毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
89564807
品番
50171
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
15
トラスコ品番
831-4828
質量(g)
32
仕様
ソフト山羊毛
幅(mm)
1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
軸長(mm)
45
毛材
山羊
2018年トラスコ掲載ページ
5 1404