NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
毛ブラシ カップ型 豚毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
89564825
品番
50267
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
外径(mm)
25
トラスコ品番
831-4831
幅(mm)
15
質量(g)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
仕様
カップ型豚毛
軸径(Φmm)
3.00
軸長(mm)
57
毛材
豚
2018年トラスコ掲載ページ
5 1376