NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
毛ブラシカップ型 山羊毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
89564843
品番
50281
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
831-4833
質量(g)
36
仕様
山羊毛
幅(mm)
8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
軸長(mm)
53
毛材
山羊
外径(mm)
13
2018年トラスコ掲載ページ
5 1376