NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
毛ブラシ ハード 豚毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
注文コード
89564904
品番
50321
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径・外径・最高使用回転数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
5
仕様
ハード豚毛
トラスコ品番
831-4839
幅(mm)
5
質量(g)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
49
毛材
豚
2018年トラスコ掲載ページ
5 1376