NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
サイザルバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
89565254
品番
53808
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。
ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。
軸径(Φmm)
3.00
トラスコ品番
831-5026
幅(mm)
6
質量(g)
26
タイプ
サイザル麻バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
45
外径(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1081