NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 砥石
NSK(ナカニシ)の 金型用砥石
スティック砥石標準タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
89565306
品番
56123
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
切れ味と耐久性に優れた、作業性の良いスティック砥石です。
粒度
320
トラスコ品番
831-5150
幅(mm)
6
質量(g)
88
長さ(mm)
150
色
オレンジ
砥粒
WA
2018年トラスコ掲載ページ
5 1296