30704 リセルバ バススツール Richell(リッチェル) 89566197

リセルバ バススツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89566197 品番30704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
使用場所浴室 仕様抗菌加工 材質ポリプロピレン、アルミ、他 寸法(mm)290×290×260 イエロー 座面高さ(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする