NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
ソフト綿バフ カップ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
89566697
品番
53750
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
金属の中仕上げに適しています。
研磨材を併用してください。
軸径(Φmm)
3.00
トラスコ品番
831-5012
幅(mm)
10
質量(g)
40
タイプ
カップ型・ソフト綿バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
55
外径(mm)
20
2018年トラスコ掲載ページ
5 1080